Aluminium hook-in step for wide rung
Aluminium hook-in step for wide rung
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Aluminium/aluminium |
Bredde | 270 mm |
Dybde | 268 mm |
Stativområde i henhold til TRBS 2121/-2 | Ja |
Maks. lastevekt | 150 kg |
For trinnbredde maks. | 44 mm |
For høyeste trinn, maks. | 44 mm |
For trinnavstand | 280 - 285 mm |