Aluminium hook-in step for wide rung
Aluminium hook-in step for wide rung
Art.-nr. 0962931918
EAN 4062856368563
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | Aluminium/aluminium |
Breedte | 270 mm |
Diepte | 268 mm |
Gebied standaard volgens TRBS 2121-2 | Ja |
Maximaal laadgewicht | 150 kg |
Voor sportbreedte max. | 44 mm |
Voor sport hoogte max. | 44 mm |
Voor sportafstand | 280 - 285 mm |