Aluminium hook-in step for wide rung
Aluminium hook-in step for wide rung
Cikksz. 0962931918
EAN 4062856368563
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Alumínium/Alumínium |
Szélesség | 270 mm |
Mélység | 268 mm |
Állvány terület a TRBS 2121-2 szerint | Igen |
Max. terhelősúly | 150 kg |
Létrafokszélesség max. | 44 mm |
Max. létrafok magassághoz | 44 mm |
Létrafoktávolsághoz | 280 - 285 mm |