Alumínium doboz
Alumínium láda
ALUMINIUM-DOBOZ-AB29
ORSYMOBIL
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ellenáll a korróziónak, az időjárásnak és a szélsőséges hőmérsékleteknek
- Az oldalt körös-körül jelenlévő gumitömítés védi a külső környezeti tényezők ellen, mint pl. fröccsenő víz, por és kellemetlen szagok
- Rakásolható
- Megerősített élprofilok
- A minden oldalon jelenlévő peremek és profilok garantálják a magas szintű stabilitást és a hosszú élettartamot
- Kis önsúly
- Műanyag bevonatú fogantyú
- Beépített rugóhatároló hevederek
- Anyagvastagság 1,0 mm
Adatlapok(X)
Típus leírás | AB29 |
Szélesség | 335 mm |
Magasság | 277 mm |
Hosszúság | 432 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 3.250 kg |