Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Alumínium biztonsági ajtóvasalat, S 30

Alumínium biztonsági ajtóvasalat, S 30

Cikksz. 0688260520

EAN 4038898597872

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Alumínium biztonsági ajtóvasalat, S 30

Cikksz. 0688260520
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
  • 3 csavaros vasalat-összekötés, amely a lehető legjobb tartást biztosítja a vasalat számára

  • Elérhető hosszú zárcímes ajtókilincs készletként DIN, balos és jobbos ajtóhoz
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Lakásbejárati ajtókhoz és házajtókhoz.

Felhasználható

Bejárati ajtók lakásokhoz

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Nem

Szerelvény változat

Fogantyú/gomb

Kilincs alak

Ék alakú

Lyukasztott furat

PC

Távolság (fogantyútól zárig)

72 mm

Anyag

Alumínium, acél

Bevonat

Eloxált

Szín

Újezüst F2

Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: (TS)

38-45 mm

Min./max. a következő profilhengervezetőhöz:

11-14 mm

Négylapú méret

8 mm

Orsó

M6 menettel

DIN irány

DIN jobb/bal

Bearing Technology

Ajtókilincs, laza, Műanyag csapággyal

Betolási mélység

43 mm

Fogantyú hossza

120 mm

Ajtófogantyú szerelvény átmérő

17,5 mm

Fogantyú magasság rozettával/címkével

55 mm

Gomb/fogantyúlemez/hurok fogantyú

Szilárd

Gombátmérő

50 mm

Fogási magasság rozettával/címkével

56 mm

Furattávolság

210 mm

Címke hossz (külső)

250 mm

Címke hossz (belső)

250 mm

Címke (külső) vastagság

12 mm

Címke (belső) vastagság

7 mm

Címke szélesség (külső)

53 mm

Címke szélesség (belső)

47 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Rövid hengerzár NP

PRFLCYL-NP-S-6PIN-ML-(NI)-BS-28X34MM

x 1 db
Wireless door lock drive CFA3100

DRLOKDRIV-CFA3100-SILVER

Maximum operating comfort for a door, as it can be locked and unlocked via app, finger scan or keypad