Alumínium bizt. vas., S 24, 38-45 avstg.
Alumínium bizt. vas., S 24, 38-45 avstg.
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Felhasználható | Bejárati ajtók lakásokhoz |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Nem |
Szerelvény változat | Fogantyú/fogantyúlemez |
Kilincs alak | U |
Lyukasztott furat | BC |
Távolság (fogantyútól zárig) | 72 mm |
Anyag | Alumínium, acél |
Bevonat | Eloxált |
Szín | Ezüst F1 |
Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: (TS) | 38-45 mm |
Min./max. a következő profilhengervezetőhöz: | 10-13 mm |
Négylapú méret | 8 mm |
Orsó | M6 menettel |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Bearing Technology | Ajtókilincs, laza, Műanyag csapággyal |
Betolási mélység | 35 mm |
Fogantyú hossza | 132 mm |
Fogantyú átmérője | 18 mm |
Ajtófogantyú szerelvény átmérő | 17.6 mm |
Fogantyú magasság rozettával/címkével | 57 mm |
Gomb/fogantyúlemez/hurok fogantyú | Szilárd |
Gombátmérő | 51 mm |
Fogási magasság rozettával/címkével | 60 mm |
Furattávolság | 90 mm |
Címke hossz (külső) | 177 mm |
Címke hossz (belső) | 174 mm |
Címke (külső) vastagság | 15 mm |
Címke (belső) vastagság | 4 mm |
Címke szélesség (külső) | 51 mm |
Címke szélesség (belső) | 47 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!