Aluminium-Zurrschiene für Ständerrahmen
Zurrschiene Aluminium schmal für Ständerrahmen
ZSHN-FZG-ALU-SCHM-SEITENSTAENDER
Art.-Nr. 096381 687
EAN 4099618672200
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einseitig kürzbar (Mindestlänge 390 mm)
- Inklusive zwei Abdeckkappen je Schiene als Kantenschutz
- Inklusive Befestigungsmaterial und Montagehinweis
- Passend für Ständerrahmen (Seitenständer und Mittelständer)
Set bestehend aus 2 Schienen. Nicht verwendbar für Airline-Zurrgurte. Passende Gurte siehe bei ergänzenden Produkten.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | ZSST |
Breite | 18 mm |
Höhe | 11 mm |
Länge | 990 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,500 kg |
Farbe | Aluminiumfarben |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!