Aluminium Winkel Set
WNKL-SET-AL-BLK-NUT8/10-27X27X28MM
Art.-Nr. 4952500193
EAN 4056807471631
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die offene Seite des Winkels kann durch die Abdeckkappe verschlossen werden
- Abdeckkappe nicht im Set enthalten
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Aluminiumdruckguss |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite min./max. | 8-10 mm |
Länge (l1) | 27 mm |
Breite (b1) | 28 mm |
Höhe (h1) | 27 mm |
Materialstärke (s1) | 6 mm |
Langlochbreite (l2) | 6,4 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 7 STK |
Lieferumfang | 1 x Winkel Art.-Nr.: 4952500104; 1 x Hammermutter - Nut 8 - M6; 1 x Schraube M6x14; 1 x Hammermutter - Nut 10 - M6; 1 x Schraube M6x18; 2 x Nutfixierung - Nut 8 auf Nut 10 |
