Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aluminium Winkel Set mit Magnet-Rhombusschrauben

Winkel Aluminium-Set mit Magnet-Rhombus
WNKL-SET-ALGUSS-NUT8-40X40X40MM

Art.-Nr. 4952600375

EAN 4099618899539

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aluminium Winkel Set mit Magnet-Rhombusschrauben

Art.-Nr. 4952600375

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Direktes Einsetzen in die Profilnut
  • Ideal für die schnelle und präzise rechtwinklige Verbindung von zwei Profilen

  • Direktes Einsetzen in die Profilnut durch richtige Positionierung der vormontierten Magnet-Rhombusschrauben und Senkmuttern

  • Die offene Seite des Winkels kann bei Bedarf mit Abdeckkappen verschlossen werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminiumdruckguss

RoHS-konform

Ja

Profiltyp

I

Geeignet für Nutbreite (N)

8 mm

Länge (l1)

40 mm

Breite (b1)

40 mm

Höhe (h1)

40 mm

Materialstärke (s1)

7 mm

Bohrlochdurchmesser (d1)

8,5 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

5 STK

Lieferumfang

1x Winkel ; 2x Magnet-Rhombusschrauben; 2x Senkmuttern

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckkappe Kunststoff für Aluwinkel

ABDEKA-PA-SCHW-ALUWNKL-40

Zur rechtwinkligen Verbindung von Profilen und Flächenelementen
x 10 St.