Aluminium Winkel Set
Winkel Aluminium Set
WNKL-SET-AL-BLK-NUT10-86X86X88MM
Art.-Nr. 4952500202
EAN 4056807471723
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die offene Seite des Winkels kann durch die Abdeckkappe verschlossen werden
- Abdeckkappe nicht im Set enthalten
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Aluminiumdruckguss |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite (N) | 10 mm |
Länge (l1) | 86 mm |
Breite (b1) | 88 mm |
Höhe (h1) | 86 mm |
Materialstärke (s1) | 10 mm |
Langlochbreite (l2) | 9 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 17 STK |
Lieferumfang | 1 x Winkel Art.-Nr.: 4952500113; 8 x Hammerschraube M8x25; 8 x Flanschmutter M8 |
