Aluminium Winkel Set
Winkel Aluminium Set
WNKL-SET-AL-BLK-NUT10-57X57X58MM
Art.-Nr. 4952500200
EAN 4056807471709
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die offene Seite des Winkels kann durch die Abdeckkappe verschlossen werden
- Abdeckkappe nicht im Set enthalten
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Aluminiumdruckguss |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite (N) | 10 mm |
Länge (l1) | 57 mm |
Breite (b1) | 58 mm |
Höhe (h1) | 57 mm |
Materialstärke (s1) | 6 mm |
Langlochbreite (l2) | 9 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 13 STK |
Lieferumfang | 1 x Winkel Art.-Nr.: 4952500111; 2 x Hammerschraube M8x20; 2 x Flanschmutter M8 |
