Aluminium Winkel Set
Winkel Aluminium Set
WNKL-SET-AL-BLK-NUT10-42X42X43MM
Art.-Nr. 4952500197
EAN 4056807471679
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die offene Seite des Winkels kann durch die Abdeckkappe verschlossen werden
- Abdeckkappe nicht im Set enthalten
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Aluminiumdruckguss |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite (N) | 10 mm |
Länge (l1) | 42 mm |
Breite (b1) | 43 mm |
Höhe (h1) | 42 mm |
Materialstärke (s1) | 9 mm |
Langlochbreite (l2) | 18,5 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 5 STK |
Lieferumfang | 1 x Winkel Art.-Nr.: 4952500108; 2 x Hammerschraube - Nut 10 - M8x25; 2 x Flanschmutter M8 |
