Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aluminium Transportbehälter

Alu-Transportbehälter
ALUBOX-LOGIC69

Art.-Nr. 0962321080
EAN 4038898873914
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
Sehr robuste Transportbox ohne Deckel, ideal für den professionellen Einsatz in Handwerk und Gewerbe sowie zum Verpacken von Werkzeugen, Maschinen und Verbrauchsartikeln
  • Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig

  • Geringes Eigengewicht

  • Umlaufende Sicken und Profile garantieren eine hohe Stabilität und lange Haltbarkeit

  • Stapelbar

  • Komfortable Kunststoffgriffe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß)

550 x 350 x 355 mm

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

578 x 375 x 370 mm

Volumen

69 l

Werkstoff

Aluminium

Materialstärke

0,8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen