Aluminium Transportbehälter
Alu-Transportbehälter
ALUBOX-LOGIC49
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Geringes Eigengewicht
- Umlaufende Sicken und Profile garantieren eine hohe Stabilität und lange Haltbarkeit
- Stapelbar
- Komfortable Kunststoffgriffe
Datenblätter(X)
Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß) | 550 x 350 x 255 mm |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 578 x 375 x 270 mm |
Volumen | 49 l |
Werkstoff | Aluminium |
Materialstärke | 0,8 mm |