Aluminium-Spannstangen mit Schnellverstellung
Aluminium-Spannstange verstellbar schwarz
SPNSTG-FZG-SS16
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnell teleskopierbar ohne Werkzeug
- Großer Verstellbereich
- Kunststoffummantelung schützt die Ladung vor Beschädigung
- In zwei verschiedenen Längen erhältlich
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | SS16 |
Länge | 2050 mm |
Durchmesser | 50 mm |
Werkstoff | Aluminium-Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Stellbereich min./max. | 1550-2050 mm |
Blockierkraft | 300 daN |
Produktgewicht (per Stück) | 2,800 kg |
Stellbereich min. | 1550 mm |
Stellbereich max. | 2050 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!