Aluminium-Spannstangen

Aluminium-Spannstange verstellbar rot
SPNSTG-FZG-SPERRSTANGE-ALU-SS15
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 096399 002

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Aluminium-Spannstangen

Art.-Nr. 096399 002
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
Mit Schnellverstellung
  • Zur Transportsicherung von großem Ladegut

  • Schnell teleskopierbar ohne Werkzeug

  • Großer Verstellbereich

  • In drei verschiedenen Längen erhältlich
HinweisSchaumstoffummantelung im Lieferumfang enthalten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

SS15

Länge

2050 mm

Durchmesser

60 mm

Werkstoff

Aluminium

Farbe

Aluminiumsilber
Rot

Stellbereich min./max.

1550-2050 mm

Blockierkraft

300 daN

Produktgewicht (per Stück)

2,800 kg

Stellbereich min.

1550 mm

Stellbereich max.

2050 mm

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-GH10

ORSYMOBIL
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-GH11

ORSYMOBIL
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-ZSA995-ALU

ORSYMOBIL
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-ZSA1500-ALU

ORSYMOBIL
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-ZSA2000-ALU

ORSYMOBIL
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund

ZSHN-FZG-ZSC995-ALU-HALBRD

ORSYMOBIL
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund

ZSHN-FZG-ZSC1495-ALU-HALBRD

ORSYMOBIL
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund

ZSHN-FZG-ZSC2000-ALU-HALBRD

ORSYMOBIL
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch

ZSHN-FZG-ZSB995-F.FAHRZEUGBOD

ORSYMOBIL
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch

ZSHN-FZG-BODEN-ZSB1500

ORSYMOBIL
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch

ZSHN-FZG-ZSB2000-F.FAHRZEUGBOD

ORSYMOBIL
x 1 St.
Aluminium-Airline-Deckenschiene

TRS-ZSHN-FZG-ZST2010

ORSYMOBIL
x 1 St.
Aluminium-Zurrteller

ZB-ALU-ZURRTELLER-FZGBOD-WLP01

ORSYMOBIL
Bietet gleichzeitig Funktion zur Ladungssicherung
x 1 St.
Schaumstoffummantelung

ZB-SHTZHUELLE-SPNSTG-FZG-SH42

ORSYMOBIL
x 1 St.