Aluminium-Schutzbeschlag S 62
SBS-ALU-S62-ES1-WE-PZ-72-12-F1/SILBER
Art.-Nr. 0688262600
EAN 4068362411694
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das abgerundete Außenschild verfügt über eine Druckguss-Unterkonstruktion.
- Der vernieteter Anbohrschutz im Außenschild schützt den Schlossbereich
- Durch den seitlichen Versatz der Griffplatte bei den Wechselgarnituren wird maximaler Bedienkomfort erreicht.
- Die 3-Punkt-Verschraubung des Beschlags erfolgt unsichtbar und sorgt für einen stabilen, sicheren Halt der Garnitur.
- Die Druckguss-Unterkonstruktion mit seitlichen Rastnasen ermöglicht eine stabile, flächenbündige Fixierung des inneren Abdeckschildes.
- Bei den Garnituren mit Zylinderabdeckung ist diese federnd gelagert
- Erhältlich als Langschild-Wechselgarnitur oder beidseitige Drückergarnitur passend für DIN R- und DIN L-Türen.
Zur Markierung der Befestigungspunkte kann das Innenschild verwendet werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Wohnungseingangstüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Beschlagsausführung | Drücker/Griffplatte |
Form Drückerlochteil | U |
Lochung | PZ |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silber F1 |
Schildstärke (außen) | 12 mm |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 35-54 mm |
Passend für Profilzylindervorstand min./max. | 11-14 mm |
Vierkantgröße | 8 mm |
Wechselstift | Mit M12-Gewinderolle |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | 0 - nicht zutreffend, DIN 18257 |
Widerstandsklasse | ES 1 |
Lagertechnik | Drücker lose, Mit Kunststofflagerung |
Einstecktiefe | 45 mm |
Grifflänge | 130 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17,7 mm |
Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff | Fest |
Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid | 62 mm |
Lochabstand | 216 mm |
Schildlänge (außen) | 250 mm |
Schildlänge (innen) | 250 mm |
Schildstärke (innen) | 8 mm |
Schildbreite (außen) | 54 mm |
Schildbreite (innen) | 54 mm |
Nockendurchmesser | 10 mm |
Lieferumfang | 1x Außenschild, 1x Griffplatte, 1x Innenschild, 1x U Form Drücker, 1x Schraubenbeutel, 2x Wechselstift, 1x Montageanleitung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
