Aluminium-Schutzbeschlag S 50
Aluminium-Schutzbeschlag S 50
SBS-ALU-S50-WE-PZ-72-12-F2/NEUSILBER
Art.-Nr. 0688262450
EAN 4068362411670
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Massive Langschild -Wechselgarnitur aus stranggepresstem Aluminium
- Der vernieteter Anbohrschutz im Außenschild schützt den Schlossbereich
- Fester Knopf auf dem Außenschild
- Das Innenschild wir sichtbar mit zwei Schrauben verschraubt
- Zwei Oberflächen verfügbar für unterschiedliche Designanforderungen
- Anwendung für DIN R und DIN L Türen
Zur Markierung der Befestigungspunkte kann das Innenschild verwendet werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Geeignet für | Wohnungseingangstüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Beschlagsausführung | Drücker/Knopf |
Form Drückerlochteil | Keilform |
Lochung | PZ |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Neusilber F2 |
Schildstärke (außen) | 12 mm |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 35-54 mm |
Passend für Profilzylindervorstand min./max. | 11-14 mm |
Vierkantgröße | 8 mm |
Wechselstift | Mit M12-Gewinderolle |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Lagertechnik | Drücker lose, Mit Kunststofflagerung |
Einstecktiefe | 45 mm |
Grifflänge | 125 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17,7 mm |
Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff | Fest |
Knaufdurchmesser | 50 mm |
Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid | 53 mm |
Lochabstand | 211 mm |
Schildlänge (außen) | 240 mm |
Schildstärke (innen) | 6 mm |
Schildbreite (außen) | 52 mm |
Schildbreite (innen) | 50 mm |
Lieferumfang | 1x Außenschild mit festem Knopf, 1x Innenschild, 1x Keil Form Drücker, 1x Schraubenbeutel, 2x Wechselstift, 1x Montageanleitung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!