Aluminium-Schutzbeschlag S 33

Alu-Schutzbeshlg S 33 mit ZA Trst 50-70
SBS-ALU-S33-ES1-WE-ZA-92-14-F2/NEUSILBER

Art.-Nr. 0688261325

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Aluminium-Schutzbeschlag S 33

Art.-Nr. 0688261325

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Griffplatte und Zylinderabdeckung. Für Haustüren.

Widerstandsklasse ES1 nach DIN 18257, DIN EN 1906


Dieser Beschlag ist geeignet für den Einsatz an RC 1N , RC 2 N und RC 2 Türen nach DIN V ENV 1627



Langschild-Wechselgarnitur verwendbar für DIN R und DIN L Türen durch Drehen der Griffplatte


Geringe Lagerhaltung



Der Beschlag ist auf der Außenseite mit einer Zylinderabdeckung (ZA) ausgestattet


Dies ist der beste Schutz gegen das von Einbrechern oft benutzte Zieh-fix-Gerät (Herausziehen, -brechen des Zylinders)



Unsichtbare 3-Punkt-Verschraubung des Beschlages


Hierdurch erhält man den bestmöglichen Halt der Garnitur



Das Abdeckschild innen wird mit zwei metrischen Schrauben gehalten

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

S 33

Form Drückerlochteil

U

Geeignet für

Haustüren

Werkstoff

Aluminium, Stahl

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Neusilber F2

Brandschutzgeprüft

Nein

Entfernung (Griff-Schloss)

92 mm

Geeignet für Türstärke min./max.

50-70 mm

Passend für Profilzylindervorstand min./max.

10-15 mm

Vierkantgröße

10 mm

Wechselstift

Mit M12-Gewinderolle

DIN-Richtung

DIN R/L

DIN

18257

EN-Norm

1906

Gebrauchskategorie

Klasse 4

Widerstandsklasse

ES 1, RC 1 N tauglich, RC 2 N tauglich, RC 2 tauglich

Lagertechnik

Drücker fest verbunden
Mit Kunststofflagerung

Einstecktiefe

40 mm

Grifflänge

140 mm

Griffdurchmesser

21 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17,6 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

66 mm

Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff

Fest

Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid

60 mm

Lochabstand

215 mm

Schildlänge (außen)

260 mm

Schildlänge (innen)

255 mm

Schildstärke (außen)

14 mm

Schildstärke (innen)

5 mm

Schildbreite (außen)

55 mm

Schildbreite (innen)

52 mm

Nockendurchmesser

12 mm