Aluminium-Schutzbeschlag S 33

Aluminium-Schutzbeschlag S 33 Trst 38-45
SBS-ALU-S33-ES1-WE-PZ-72-11-F2/NEUSILBER

Art.-Nr. 0688261320

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Aluminium-Schutzbeschlag S 33

Art.-Nr. 0688261320

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Griffplatte und PZ-Lochung. Für Wohnungseingangstüren.

Widerstandsklasse ES1 nach DIN 18257, DIN EN 1906


Dieser Beschlag ist geeignet für den Einsatz an WK 1 und WK 2 Türen nach DIN V ENV 1627



Für DIN R und DIN L Türen verwendbar durch Drehen der Griffplatte mit PZ-Lochung


Geringe Lagerhaltung



Unsichtbare 3-Punkt-Verschraubung des Beschlages


Hierdurch erhält man den bestmöglichen Halt der Garnitur



Das Abdeckschild innen wird mit zwei metrischen Schrauben gehalten

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

S 33

Form Drückerlochteil

U

Geeignet für

Wohnungseingangstüren

Werkstoff

Aluminium, Stahl

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Neusilber F2

Brandschutzgeprüft

Nein

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Geeignet für Türstärke min./max.

38-45 mm

Passend für Profilzylindervorstand min./max.

10-13 mm

Vierkantgröße

8 mm

Wechselstift

Mit M12-Gewinderolle

DIN-Richtung

DIN R/L

DIN

18257

EN-Norm

1906

Gebrauchskategorie

Klasse 4

Widerstandsklasse

ES 1, RC 1 N tauglich, RC 2 N tauglich, RC 2 tauglich

Lagertechnik

Drücker fest verbunden
Mit Kunststofflagerung

Einstecktiefe

40 mm

Grifflänge

140 mm

Griffdurchmesser

21 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17,6 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

66 mm

Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff

Fest

Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid

57 mm

Lochabstand

215 mm

Schildlänge (außen)

260 mm

Schildlänge (innen)

255 mm

Schildstärke (außen)

11 mm

Schildstärke (innen)

5 mm

Schildbreite (außen)

55 mm

Schildbreite (innen)

52 mm

Nockendurchmesser

12 mm

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Grundkörper Bohrlehre

ZB-BOHRLEHRE-TRGARNI-UNIVERSAL

Für Türdrücker und Schutzbeschläge
x 1 St.
Bohrlehre

ZB-BOHRLEHRE-TRGARNI-EINSATZ-72/92-D12,5

Für Schutzbeschläge mit Langschild
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen