Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aluminium-Schutzbeschlag S 22

SBS-ALU-S22/FS-ES1-WE-PZ-72-14-F1/SILBER

Art.-Nr. 0688261231

EAN 4065746406970

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aluminium-Schutzbeschlag S 22

Art.-Nr. 0688261231

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Brandschutzgeprüft, entspricht den gültigen Anforderungen an Brandschutz- und Fluchttüren
  • Drücker und Grundschild sind festdrehbar miteinander verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt

  • Die durchgehende Verschraubung mit metrischen Schrauben und Stütznocken bieten einen optimalen Halt für das Kurzschild
Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt entweder ein loser Vierkant-Vollstift oder Wechsel-Vollstift ■ 9 mm bei

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Brandschutztüren, Paniktüren und Rauchschutztüren

Geeignet für

Feuerschutztüren, Rauchschutztüren

Brandschutzgeprüft

Ja

Beschlagsausführung

Drücker/Knopf

Form Drückerlochteil

U

Lochung

PZ

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silber F1

Schildstärke (außen)

14 mm

Geeignet für Türstärke min./max. (TS)

40-66 mm

Passend für Profilzylindervorstand min./max.

10-13 mm

Vierkantgröße

9 mm

Wechselstift

Mit M12-Gewinderolle

DIN-Richtung

DIN R/L

Normen

EN 1906, DIN 18257

Gebrauchskategorie

Klasse 4

Widerstandsklasse

ES 1

Lagertechnik

Drücker fest verbunden, Mit Kunststofflagerung

Einstecktiefe

41 mm

Grifflänge

145 mm

Griffdurchmesser

22 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17,8 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

72 mm

Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff

Fest

Knaufdurchmesser

50 mm

Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid

56 mm

Lochabstand

90,5 mm

Schildlänge (außen)

170 mm

Schildlänge (innen)

170 mm

Schildstärke (innen)

8 mm

Schildbreite (außen)

45 mm

Schildbreite (innen)

45 mm

Nockendurchmesser

10 mm

Lieferumfang

1x Außenschild mit Knopf, 1x Innenschild mit Drücker, 1x Montagezubehör, 1x Montageanleitung

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12
4 7 - D1 1 4 2 U
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohrlehre für Edelstahl-Türdrücker

ZB-BOHRLEHRE-TRGARNI-A2-ZENTDORN

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen