Aluminium-Schutzbeschlag S 22
Aluminium-Schutzbeschlag S 22
SBS-ALU-S22/FS-ES1-DD-PZ-72-14-F1/SILBER
Art.-Nr. 0688261237
EAN 4065746406963
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Drücker und Grundschild sind festdrehbar miteinander verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt
- Die durchgehende Verschraubung mit metrischen Schrauben und Stütznocken bieten einen optimalen Halt für das Kurzschild
Bei den Türdrückergarnituren liegt entweder ein loser Vierkant-Vollstift oder Wechsel-Vollstift ■ 9 mm bei
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
Datenblätter(X)
Für Brandschutztüren, Paniktüren und Rauchschutztüren
![]() | |
Geeignet für | Feuerschutztüren, Rauchschutztüren |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Beschlagsausführung | Drücker/Drücker |
Form Drückerlochteil | U |
Lochung | PZ |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silber F1 |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 40-66 mm |
Passend für Profilzylindervorstand min./max. | 10-13 mm |
Vierkantgröße | 9 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | EN 1906, DIN 18257 |
Gebrauchskategorie | Klasse 4 |
Widerstandsklasse | ES 1 |
Lagertechnik | Drücker fest verbunden, Mit Kunststofflagerung |
Einstecktiefe | 41 mm |
Grifflänge | 145 mm |
Griffdurchmesser | 22 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17,8 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 72 mm |
Lochabstand | 90,5 mm |
Schildlänge (außen) | 170 mm |
Schildlänge (innen) | 170 mm |
Schildstärke (außen) | 14 mm |
Schildstärke (innen) | 8 mm |
Schildbreite (außen) | 45 mm |
Schildbreite (innen) | 45 mm |
Nockendurchmesser | 10 mm |
Lieferumfang | 1x Außenschild mit Drücker, 1x Innenschild mit Drücker, 1x Montagezubehör, 1x Montageanleitung |
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12 | |||||||
| 4 | 7 | - | D1 | 1 | 4 | 2 | U |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
