Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aluminium-Schutzbeschlag S 15

SBS-ALU-S15-ES1-WE-PZ-72-12-F1/SILBER

Art.-Nr. 0688262300

EAN 4068362411632

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aluminium-Schutzbeschlag S 15

Art.-Nr. 0688262300

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Kurzschild Beschlag erfüllt die Anforderungen an ES 1 (SK 2)
  • Das abgerundete Außenschild verfügt über eine Stahl-Unterkonstruktion.

  • Fester Knopf auf der Außenseite

  • Die 2-Punkt-Verschraubung des Beschlags erfolgt unsichtbar und sorgt für einen stabilen, sicheren Halt der Garnitur.

  • Erhältlich als Kurzschild-Wechselgarnitur passend für DIN R- und DIN L-Türen.

  • Die 2 mm Stahl-Unterkonstruktion und Clips ermöglicht eine stabile, flächenbündige Fixierung des inneren Abdeckschildes.

  • Bei den Garnituren mit Zylinderabdeckung ist diese federnd gelagert
Hinweis

Zur Markierung der Befestigungspunkte kann das Innenschild verwendet werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Wohnungseingangstüren

Brandschutzgeprüft

Nein

Beschlagsausführung

Drücker/Knopf

Form Drückerlochteil

GE (Frankfurter Form)

Lochung

PZ

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silber F1

Schildstärke (außen)

12 mm

Geeignet für Türstärke min./max. (TS)

42-54 mm

Passend für Profilzylindervorstand min./max.

11-14 mm

Vierkantgröße

8 mm

Wechselstift

Mit M12-Gewinderolle

DIN-Richtung

DIN R/L

Normen

0 - nicht zutreffend, DIN 18257

Widerstandsklasse

ES 1

Lagertechnik

Drücker lose, Mit Kunststofflagerung

Einstecktiefe

45 mm

Grifflänge

136 mm

Griffdurchmesser

21 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17,7 mm

Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff

Fest

Knaufdurchmesser

50 mm

Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid

53 mm

Lochabstand

90,5 mm

Schildlänge (außen)

173 mm

Schildstärke (innen)

8 mm

Schildbreite (außen)

54 mm

Schildbreite (innen)

54 mm

Nockendurchmesser

10 mm

Lieferumfang

1x Außenschild mit festem Knopf, 1x Innenschild, 1x GE Form Drücker, 1x Schraubenbeutel, 2x Wechselstift, 1x Montageanleitung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen