Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aluminium-Schutzbeschlag S 12

SBS-ALU-S12-ES1-WE-PZ-72-12-F1/SILBER

Art.-Nr. 0688262200

EAN 4068362411618

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aluminium-Schutzbeschlag S 12

Art.-Nr. 0688262200

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Kurzschild Beschlag erfüllt die Anforderungen an ES 1 (SK 2)
  • Das abgerundete Außenschild verfügt über eine Stahl-Unterkonstruktion.

  • Fester Knopf auf der Außenseite

  • Die 2-Punkt-Verschraubung des Beschlags erfolgt unsichtbar und sorgt für einen stabilen, sicheren Halt der Garnitur.

  • Erhältlich als Kurzschild-Wechselgarnitur passend für DIN R- und DIN L-Türen.

  • Die 2 mm Stahl-Unterkonstruktion und Clips ermöglicht eine stabile, flächenbündige Fixierung des inneren Abdeckschildes.

  • Bei den Garnituren mit Zylinderabdeckung ist diese federnd gelagert
Hinweis

Zur Markierung der Befestigungspunkte kann das Innenschild verwendet werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Wohnungseingangstüren

Brandschutzgeprüft

Nein

Beschlagsausführung

Drücker/Knopf

Form Drückerlochteil

U

Lochung

PZ

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silber F1

Schildstärke (außen)

12 mm

Geeignet für Türstärke min./max. (TS)

42-54 mm

Passend für Profilzylindervorstand min./max.

11-14 mm

Vierkantgröße

8 mm

Wechselstift

Mit M12-Gewinderolle

DIN-Richtung

DIN R/L

Normen

0 - nicht zutreffend, DIN 18257

Widerstandsklasse

ES 1

Lagertechnik

Drücker lose, Mit Kunststofflagerung

Einstecktiefe

45 mm

Grifflänge

130 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17,7 mm

Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff

Fest

Knaufdurchmesser

50 mm

Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid

53 mm

Lochabstand

90,5 mm

Schildlänge (außen)

173 mm

Schildstärke (innen)

8 mm

Schildbreite (außen)

54 mm

Schildbreite (innen)

54 mm

Nockendurchmesser

10 mm

Lieferumfang

1x Außenschild mit festem Knopf, 1x Innenschild, 1x U Form Drücker, 1x Schraubenbeutel, 2x Wechselstift, 1x Montageanleitung

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Profil-Doppelzylinder NP im 6-Stift-System

PRFLZYL-NP-DP-6STI-VS-(NI)-BS-30X35MM

x 1 St.
Türdrückerpaar AL 120/1

TD-ALU-AL120/1-F1-SILBER

Vielseitig einsetzbar für Rosetten, Kurz- und Langschilder aus Aluminium
Kurzschildpaar AL 21/1

TD-ALU-AL21/1-KURZSHLD-BB-F1-SILBER

Optimale Befestigung durch 2 sichtbare Schrauben
x 10 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen