Aluminium-Schutzbeschlag KS 65
SBS-ALU-KS65-ES1-WE-PZ-72-12-F1/SILBER
Art.-Nr. 0688262900
EAN 4068362411830
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Auf der Außenseite der Tür befindet sich ein Langschild und in der Wohnung befindet sich ein Rosettenbeschlag.
- Durch den seitlichen Versatz der Griffplatte bei den Wechselgarnituren besteht bestmöglicher Bedienungskomfort.
- Die Zylinderabdeckung im Außenschild ist federnd gelagert.
- Durchgehende Befestigung mit metrischen Schrauben und vormontierten Stütznocken bieten einen bestmöglichen Halt für die Rosette.
- Unsichtbare Montage.
Zur Markierung der Befestigungspunkte kann die Innenrosette verwendet werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Wohnungseingangstüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Beschlagsausführung | Drücker/Griffplatte |
Form Drückerlochteil | GE (Frankfurter Form) |
Lochung | PZ |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silber F1 |
Schildstärke (außen) | 12 mm |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 40-58 mm |
Passend für Profilzylindervorstand min./max. | 11-14 mm |
Vierkantgröße | 8 mm |
Wechselstift | Mit M12-Gewinderolle |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | DIN 18257 |
Widerstandsklasse | ES 1 |
Lagertechnik | Drücker lose, Mit Kunststofflagerung |
Einstecktiefe | 45 mm |
Grifflänge | 135 mm |
Griffdurchmesser | 21 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17,7 mm |
Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff | Fest |
Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid | 63 mm |
Lochabstand | 38 mm |
Schildlänge (außen) | 251 mm |
Schildbreite (außen) | 54 mm |
Rosettenstärke (innen) | 8 mm |
Nockendurchmesser | 8 mm |
Lieferumfang | 1x Außenschild, 1x Griffplatte, 1x Drücker Rosette, 1x PZ Rosette, 1x GE Form Drücker, 1x Schraubenbeutel, 2x Wechselstift, 1x Montageanleitung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
