Aluminium Pressrahmen 15-teilig für Silentlager
Pressrahmen Satz für Silentlager 15-tlg
PRESRAHM-SET-ALUPRSRAHM-15TLG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Besonders leichte Aluminium-Konstruktion für Druck-Kräfte bis 12 t
- Optional mit 12 to. Mechadraulik sowie mit Hohlkolben-Zylinder einsetzbar
- Inklusive Trapezgewinde-Spindel TR27 und System-Adapter für Würth- (∅ 29 mm) sowie handelsüblichem Zubehör (∅ 21 mm)
Lieferumfang:
- 1 x Pressrahmen montiert 4-teilig, bestehend aus 1 x Traverse oben (Aufnahme 2-3/4“x16G), 2 x Zugstrebe 210 mm und 1 x Traverse unten (Aufnahme TR20)
- 1 x Antriebs-Spindel TR27, Länge 310 mm
- 1 x Einsteck-Adapter ∅ 20,5 mm, für Spindel TR27
- 1 x Gewinde-Reduzierung 2-3/4 Zoll x 16G auf 1-1/2 Zoll x 16G
- 1 x Gewinde-Reduzierung 1-1/2 Zoll x 16G auf TR27
- 2 x Zugstrebe 125 mm (Verlängerung)
- 1 x Distanz-Arbeits-Spindel TR20 Länge 145 mm, für untere Traverse
- 1 x Einschraub-Adapter TR20 Länge 30 mm, für untere Traverse
- 1 x Aufsteck-Adapter ∅ 20,5 mm, für untere Traverse
- 2 x Vergrößerung für Auf- und Einsteck-Adapter, für Govoni-System
Datenblätter(X)
Optimal zur De- und Montage von Silentlagern, Büchsen, Hülsen, Traggelenken etc.
Anzahl Teile im Sortiment/Set (10) | 15 STK |
Werkstoff (30) | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) (40) | 5031 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!