Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aluminium-Laufschiene SlideLine 55 Plus

Aluminium-Laufschiene SlideLine 55 Plus
LFSHN-F.SHIEBTR-SLIDEL-55PLUS-ALU-SI-4M

Art.-Nr. 0684706110

EAN 4062856708567

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aluminium-Laufschiene SlideLine 55 Plus

Art.-Nr. 0684706110

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Einnuten in den Ober- und Unterboden
  • Pro Schrank (2-türig) werden 4 Laufschienen benötigt

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Sideboards, Büroschränke

Anleitung

Zum Einnuten in der Ober- und Unterboden

Einbauvariante

Vorliegend, Einliegend

Geeignet für Türgewicht max.

30 kg

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Länge

4000 mm

Lieferumfang

10 x Laufschiene

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen