Aluminium Griffmulde Typ OV für Schränke mit grifflosen Fronten
Griffmulde Aluminium Typ OV
GRF-MULDE-ALU-TYP-OV-E6/EV1-2500MM
Art.-Nr. 0685250300
EAN 4053479735955
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für die horizontale Montage auf die Stirnkante des Unterbodens bei Oberschränken.
Nutmontage mittels Harpunensteg
![]() | |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Länge (L) | 2500 mm |
Nutzlänge | 2450 mm |
Breite (B) | 19,5 mm |
Höhe (H) | 19,4 mm |