Aluminium Griffmulde L-Form vertikal für Schränke mit grifflosen Fronten
Griffmulde Aluminium L-Form, vertikal
GRF-MULDE-ALU-L-FORM-VER-E6/EV1-2500MM
Art.-Nr. 0685250285
EAN 4053479735627
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für die vertikale Montage zwischen Seitenwand und Tür bei Hochschränken.
Nutmontage mittels Harpunensteg
![]() | |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Länge (L) | 2500 mm |
Nutzlänge | 2450 mm |
Breite (B) | 22 mm |
Höhe (H) | 46 mm |
