Aluminium Griffmulde L-Form horizontal für Schränke mit grifflosen Fronten
GRF-MULDE-ALU-L-FORM-HOR-E6/EV1-2500MM
Art.-Nr. 0685250275
EAN 4053479734163
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komfortable und einfache Montage mittels Montagewinkel
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für die horizontale Montage zwischen Arbeitsplatte und dem darunter liegenden Schubkasten.
![]() | |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Länge (L) | 2500 mm |
Nutzlänge | 2450 mm |
Breite (B) | 23 mm |
Höhe (H) | 51 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!