Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aluminium Griffmulde L-Form horizontal für Schränke mit grifflosen Fronten

Griffmulde Aluminium L-Form, horizontal
GRF-MULDE-ALU-L-FORM-HOR-A2/FINISH-2500M

Art.-Nr. 0685250276

EAN 4053479734170

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aluminium Griffmulde L-Form horizontal für Schränke mit grifflosen Fronten

Art.-Nr. 0685250276
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
Komfortable und einfache Montage mittels Montagewinkel

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die horizontale Montage zwischen Arbeitsplatte und dem darunter liegenden Schubkasten.

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Edelstahlfarben

Länge (L)

2500 mm

Nutzlänge

2450 mm

Breite (B)

23 mm

Höhe (H)

51 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Befestigungswinkel für Aluminium Griffmulde L-Form und C-Form, horizontal

BEFELEM-F.GRFMULD

x 1 St.
Befestigungswinkel für Aluminium Griffmulde L-Form und C-Form, horizontal

BEFELEM-F.GRFMULD
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
Endkappe für Aluminium Griffmulde L-Form offen, horizontal

ENDKA-F.GRFMULD-OFFN-(L-FORM)-RE-EDST

x 1 St.
Endkappe für Aluminium Griffmulde L-Form offen, horizontal

ENDKA-F.GRFMULD-OFFN-(L-FORM)-LI-EDST

x 1 St.
Innenecke für Aluminium Griffmulde L-Form, horizontal

ECK-F.GRFMULD-(L-FORM)-IN-EDST

x 1 St.
Aussenecke für Aluminium Griffmulde L-Form, horizontal

ECK-F.GRFMULD-(L-FORM)-AUS-EDST

x 1 St.
Endkappe für Aluminium Griffmulde L-Form geschlossen, horizontal

ZB-ENDK-GESCHL-GRIFFM-L-FORM-RE-EDELSTF

x 1 St.
Endkappe für Aluminium Griffmulde L-Form geschlossen, horizontal

ENDKA-F.GRFMULD-GESCHL-(L-FORM)-LI-EDST