Aluminium Griffmulde C-Form vertikal für Schränke mit grifflosen Fronten
Griffmulde Aluminium C-Form, vertikal
GRF-MULDE-ALU-C-FORM-VER-E6/EV1-2500MM
Art.-Nr. 0685250290
EAN 4053479735931
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für die vertikale Montage vor und zwischen den Seitenwänden bei Hochschränken.
Nutmontage mittels Harpunensteg
![]() | |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Länge (L) | 2500 mm |
Nutzlänge | 2450 mm |
Breite (B) | 22 mm |
Höhe (H) | 62 mm |
