Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aluminium Griffmulde C-Form horizontal für Schränke mit grifflosen Fronten

GRF-MULDE-ALU-C-FORM-HOR-E6/EV1-2500MM

Art.-Nr. 0685250280

EAN 4053479735603

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aluminium Griffmulde C-Form horizontal für Schränke mit grifflosen Fronten

Art.-Nr. 0685250280
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
Komfortable und einfache Montage mittels Montagewinkel

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die horizontale Montage zwischen zwei Schubkastenfronten.

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Länge (L)

2500 mm

Nutzlänge

2450 mm

Breite (B)

23 mm

Höhe (H)

68 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Befestigungswinkel für Aluminium Griffmulde L-Form und C-Form, horizontal

BEFELEM-F.GRFMULD

x 1 St.
Befestigungswinkel für Aluminium Griffmulde L-Form und C-Form, horizontal

BEFELEM-F.GRFMULD
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Endkappe für Aluminium Griffmulde C-Form offen, horizontal

ENDKA-F.GRFMULD-OFFN-(C-FORM)-SILBR

x 1 St.
Aussenecke für Aluminium Griffmulde C-Form, horizontal

ECK-F.GRFMULD-(C-FORM)-AUS-SILBR

x 1 St.
Endkappe für Aluminium Griffmulde C-Form geschlossen, horizontal

ENDKA-F.GRFMULD-GESCHL-(C-FORM)-SILBR