Ähnliche Produkte
Ähnliche Produkte

Aluminium Griffleiste Typ L

Griffleiste Aluminium Typ L, zum Einpressen
GRF-ALU-LEISTE-TYP-L-E6/EV1-L145MM
Art.-Nr.: 0685250200
Gewählter Artikel: Weitere Ausführungen
Fragen? +49 7940 15-2400
Preis/VE Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
x 1
Exklusiv für Gewerbetreibende Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen:
Beschreibung
Zum Einpressen in eine Nut

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Informationen

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Passend für Korpusbreite

150 mm

Länge

145 mm

Breite

37 mm

Höhe

10 mm

 
Um Ihnen bestmöglichen Service zu gewährleisten, verwenden wir Cookies. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu. Schließen
Top