Aluminium Griffleiste Typ J

Griffleiste Aluminium Typ J, zum Einpressen
GRF-ALU-LEISTE-TYP-J-E6/EV1-L495MM

Art.-Nr. 0685250242

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Aluminium Griffleiste Typ J

Art.-Nr. 0685250242

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Einpressen in eine Nut

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Passend für Korpusbreite

500 mm

Länge (L)

495 mm

Breite (B)

39 mm

Höhe (H)

15,8 mm