Aluminium Griffleiste Typ J

Griffleiste Aluminium Typ J, zum Einpressen
GRF-ALU-LEISTE-TYP-J-E6/EV1-L295MM

Art.-Nr. 0685250240

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Aluminium Griffleiste Typ J

Art.-Nr. 0685250240

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Einpressen in eine Nut

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Passend für Korpusbreite

300 mm

Länge (L)

295 mm

Breite (B)

39 mm

Höhe (H)

15,8 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen