Aluminium Griffleiste
GRF-ALU-LEISTE-VERD-KL-E6/EV1-2500MM
Art.-Nr. 0685250260
EAN 4053479731704
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Zur verdeckten Montage z.B. hinter Glasfronten
Zum Einpressen in eine Nut
![]() | |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Länge (L) | 2500 mm |
Nutzlänge | 2450 mm |
Breite (B) | 19,8 mm |
Höhe (H) | 11 mm |
