Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aluminium Griffleiste

Griffleiste Aluminium verdeckt, groß
GRF-ALU-LEISTE-VERD-GRO-E6/EV1-2500MM

Art.-Nr. 0685250265

EAN 4053479732978

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aluminium Griffleiste

Art.-Nr. 0685250265
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
Zur verdeckten Montage für eine grifflose Optik.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur verdeckten Montage z.B. hinter Glasfronten

Anleitung

Zum Einpressen in eine Nut

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Länge (L)

2500 mm

Nutzlänge

2450 mm

Breite (B)

19,8 mm

Höhe (H)

40 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen