Aluminium Griffleiste
Griffleiste Aluminium verdeckt, groß
GRF-ALU-LEISTE-VERD-GR-A2/FINISH-2500MM
Art.-Nr. 0685250266
EAN 4053479732985
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Zur verdeckten Montage z.B. hinter Glasfronten
Zum Einpressen in eine Nut
![]() | |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Edelstahlfarben |
Länge (L) | 2500 mm |
Nutzlänge | 2450 mm |
Breite (B) | 19,8 mm |
Höhe (H) | 40 mm |
