Aluminium Griffleiste
Griffleiste Aluminium zum Einpressen
GRF-ALU-LEISTE-A2/FINISH-L795MM
Art.-Nr. 0685250127
EAN 4050642541450
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Farbe | Edelstahlfarben |
Passend für Korpusbreite | 800 mm |
Länge (L) | 795 mm |
Breite (B) | 37 mm |
Höhe (H) | 10 mm |
Dicke | 3 mm |
