Aluminium Airline sjorplaat
Alu. sjorplaat luchtvaart, dubbel
AIRLINE DUBBELD
Art.-nr. 096380 962
EAN 4046778822679
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor een grote verscheidenheid aan transporttaken
- Als enkel sjorpunt voor klemstangen of sjorogen
- Getest tot 800 daN
- Inclusief bevestigingsmateriaal
Datasheets(X)
![]() | |
Typeomschrijving | AZPL2 |
Breedte | 46 mm |
Hoogte | 10 mm |
Lengte | 76 mm |
Productgewicht (per stuk) | 0,042 kg |
Kleur | AluminiumGrijs |
Materiaal | Aluminium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!