Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aluminium-Airline-Zurrschiene mit LED und Stecker

ZSHN-FZG-ALU-LED-STECKER-1000MM

Art.-Nr. 096381 380

EAN 4065746402828

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit LED und Stecker

Art.-Nr. 096381 380
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
Zur optimalen Ausleuchtung durch integrierte LED
  • Zur Montage an die Fahrzeugdecke

  • Anschluss über Stecker und Verbinder möglich

  • Passend für alle Spannstangen

  • Inklusive Befestigungsmaterial

  • Inklusive Anschlusskabel und Stecker
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

ZSLED1115

Breite

50 mm

Höhe

10 mm

Länge

1115 mm

Leistung

22,6 W

Produktgewicht (per Stück)

1,000 kg

Farbe

Aluminiumfarben

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

Schutzart IP

IP 67

Lichtstrom

1740 lm

Farbtemperatur

6500 K

Nennspannung

12 V

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verlängerungskabel für Aluminium-Airline-Zurrschiene mit LED und Stecker

ZB-VERLKABE-INLEUCHTL-ZSLED-M.STECKER

Zur schnellen Verlängerung der Anschlusskabel mittels Stecker
x 1 St.
Schalter für Aluminium-Airline-Zurrschiene mit LED und Stecker

SCHALT-FZG-ZSLED-M.STECKER

Zum manuellen Ein- und Ausschalten
x 1 St.
Bewegungssensor mit Stecker

BWGNGSENSO-F.INLEUCHT-M.STE

Zur automatischen Beleuchtungssteuerung des Fahrzeuginnenraums. Mit Stecker für Bordnetzanschluss.
x 1 St.
Halteblech für Bewegungssensor

MNTG-SET-F.BWGNGSENSO

Geeignet für Bewegungssensor 12-24 V