Aluminium-Airline-Zurrschiene schmal
Zurrschiene Aluminium AIRLINE schmal
ZSHN-FZG-ALU-SCHMAL-SZSB2000
Art.-Nr. 096380 372
EAN 4056807237879
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für verschiedene Transportaufgaben
- Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | SZSB2000 |
Breite | 28 mm |
Höhe | 11 mm |
Länge | 2000 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1,200 kg |
Farbe | Aluminiumsilber |
Werkstoff | Aluminium |
