Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund gelocht
Zurrschiene Aluminium AIRLINE halbrund und gelocht
ZSHN-FZG-HALBRD-GELOCHT-ZSCG1000
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für verschiedene Transportaufgaben
- Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen
- Mit vorgebohrten Befestigungspunkten alle 25 mm
- Durchmesser der vorgebohrten Befestigungspunkte 6,4 mm
- Inklusive Befestigungsmaterial
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | ZSCG1000 |
Breite | 50 mm |
Höhe | 11,5 mm |
Länge | 1000 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,800 kg |
Farbe | Aluminiumgrau |
Werkstoff | Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!