Alüminyum sprey Perfect, mat
Metal yüzey alüminyum sprey perfect
ALÜMİNYUM SPREY PERFEKT 400ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
İlk püskürtmede yüksek kaplama kalınlığı
- Hava koşullarına karşı optimum koruma sayesinde son derece güvenlidir
- Yalnızca bir çalışma adımı gerektiği için minimum süre gereklidir
- Yüksek yüzey kaplama özelliği
Ayarlanabilir püskürtme başlığı sayesinde çok yönlü kullanım
Büyük veya küçük onarımlar, değişken püskürtme başlığı sayesinde hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir.
Aşınmaya karşı yüksek direnç
Yüksek aşınma dayanımı
Punta kaynağı yapılabilir
Perfect çinko sprey ve Perfect çinko sprey açık renk, çinko içerir ve bu nedenle korozyona karşı optimum katodik koruma sağlar. Yüzeyin hasarlanması durumunda çinko tabaka metali paslanmaya karşı korur. Yüzeyin hasar görmesi durumunda metal kullanılmaya devam edilemez.
PU, MS polimer ve hibrit sızdırmazlık malzemeleri için yapışma yüzeyi olarak uygun değildir.
Veri sayfaları(X)
Metal yüzeylerin görsel olarak iyileştirilmesi, onarımı ve korozyona karşı korunması için.
Uygulama yüzeyi; temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Pas ve eski gevşek boyayı çıkarın ardından zımparalayın ve temizleyin. Kullanmadan önce kutuyu en az 2 dakika güçlü bir şekilde çalkalayın.
Kimyasal baz | Akrilatlı alkit bileşimi |
İçerik | 400 ml |
Renk | Alüminyum renginde |
İçerik ağırlığı | 410 g |
Kürleme süresi | 8 h |
Kuru katman kalınlığı (önce bir ileri-bir geri hareketi) | 50 µm |
Tam sertleşme/kürleşme koşulları | Önerilen kuru katman kalınlığında |
Yoğunluk | 1,15 g/cm³ |
Min./maks. toz bırakmama süresi | 20-30 dak |
Min. toz bırakmama süresi | 20 dak |
Maks. toz bırakmama süresi | 30 dak |
Toz bırakmama süresi koşulları | önerilen kuru katman kalınlığında |
Min./maks. tutamak dayanımı | 45 dak-60 dak |
Min. tutamak dayanımı | 45 dak |
Maks. tutamak dayanımı | 60 dak |
Tutamak dayanımı koşulları | önerilen kuru katman kalınlığında |
Maks. sıcaklık direnci | 250 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 10°C - 25°C arasında |
Min. parlama noktası | -97 °C |
Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir | Koşullu, ön test gerekli |
Çapraz kesme testi | MAN 0-1 |
Çapraz kesme testi koşulları | DIN 53151'e uygun |
Nokta kaynağı yapılabilir | Hayır |
AOX içermez | Evet |
İyi yapışan taban malzemeleri | Ahşap, Metal, Karton, PMMA, Polikarbonat, Polistiren |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!