Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Alüminyum polisaj pastası

Alüminyum polisaj pastası
ALÜMİNYUM POLİSAJ PASTASI 500ML

Ürün no. 0893121301

EAN 4038898479932

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Alüminyum polisaj pastası

Ürün no. 0893121301
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
Temizleme ve polisaj için

Polisaj pastası


  • Tüm konumlarda kullanılabilir

  • Dikey yüzeylerde akmaz


Yağlama etkili polisaj katkı maddesi


  • Su itici bir yüzey oluşturur

  • Yeniden kirlenmeyi önler


Ekonomik kullanım


Polisaj maddesinin asgari miktarda kullanımı sayesinde tasarruf sağlanır

Kullanım alanı
Kullanım alanı

Metal oksidasyonları, pas, solma ve diğer birikimler gibi zor kirlerin temizlenmesi için. Fuar yapıları, mutfaklar, araç imalatı ve tekne yapımı, bina hizmetleri, vb.

Kılavuz

İnce bir alüminyum polisaj katmanı uygulayın ve mikrofiber bir bez ile siyah bir tabaka oluşuncaya kadar dairesel hareketler ile polisaj yapın. Daha sonra temiz bir mikrofiber bezle yüksek parlaklığa ulaşana kadar cilalayın. Polisaj artıkları paslanmaz çelik güçlü temizleyici ile temizlenebilir. Makine ile polisaj mümkündür.

İçerik ağırlığı

500 g

Kap

Kutu

Kimyasal baz

Su-karbon emülsiyonu

Koku/oda kokusu

Özellik

Renk

Koyu gri

pH değeri

8,5

Akışkanlık

1500 mPas

Yoğunluk

1 g/cm³

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

serin ve kuru depolama alanı

AOX içermez

Evet

Biyolojik olarak ayrışabilir

Evet

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Paslanmaz çelik temizleyici

PASLANMAZ ÇELİK TEMİZLEYİCİ 500ML

Metal yüzeylerin ön temizliği için özel temizleme sıvısı. NSF sertifikalı.
Temizlik bezi, Softex/Softex-light

CLNCLTH-SOFTEX-29X38CM-500SHEET

Reusable all-round textile wiping cloth is suitable for wet and dry wiping processes
x 1 ad.
Mikroaktif bez Profesyonel

MİKROFİBER BEZ-PROFİ-40X40CM-MAVİ

Çizik ve tüy bırakmayan sonuçlar için; günlük temizlik ve araç bakımı işleri için mükemmeldir.
x 3 ad.
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler