Alüminyum kancalı basamak
Alüminyum kancalı basamak
Ürün no. 0962931932
EAN 4045727479087
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Alüminyum |
Genişlik | 274 mm |
Derinlik | 266 mm |
TRBS 2121-2'ye göre standart alan | Evet |
Maks. yükleme ağırlığı | 150 kg |
Basamak boyutu için | 28 x 28 mm |
Basamak mesafesi için | 280 - 285 mm |