Alüminyum jant temizleyici
Alüminyum jant temizleyici
ALÜMİNYUM JANT TEMİZLEYİCİ 500ML
Ürün no. 0890102
EAN 4038898671183
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Fosforik asit içerir
En inatçı fren balatası toz birikimlerinin aynı şekilde zift kalıntılarının ve diğer zor çıkan kirlerin kolaylıkla temizlenmesini sağlar.
Kullanımı tasarrufludur
- Zaman ve masrafta tasarruf sağlanır
- Düzenli kullanılırsa başlangıçtaki görünüm korunur. Yeni kirlerin yapışıp kalması önlenir.
AOX ve silikon içermez
Sadece hafif metal jantlar için kullanılmalıdır. Sıcak jantlar üzerinde veya doğrudan güneş ışığı altında kullanmayın. Araç boyası, krom, parlatılmış alüminyum, plastik veya diğer yüzeyler üzerine püskürtmeyin.
Veri sayfaları(X)
Hafif metal jantların hızlı temizlenmesi için
Temizlenecek jantın tamamına düzgün ve eşit bir şekilde püskürtün. Özellikle inatçı kirler veya kaba yüzeylerde temizleme etkisi Würth el fırçası veya sünger kullanarak artırılabilir. 30 saniyelik uygulama süresini aşmayın. Boyasız alüminyum jantlarda görünmeyen bir bölgede detaylı bir malzeme uyumluluk kontrolü gerçekleştirin.
İçerik | 500 ml |
İçerik ağırlığı | 570 g |
Kap | Sprey şişesi |
Kimyasal baz | Fosforik asit, iyonlaşmamış yüzey aktif maddeler |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Renk | Renksiz |
pH değeri/koşullar | 1 / 20°C'de |
Min. parlama noktası | 38 °C |
Yoğunluk/koşullar | 1,14 g/cm³ / 20°C'de |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
AOX içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Fosforik asit içermez | Hayır |
Biyolojik olarak ayrışabilir | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!