Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Alüminyum el arabası

Alüminyum el arabası

Ürün no. 0962400109

EAN 4048539433049

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Alüminyum el arabası

Ürün no. 0962400109
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
Vertically welded tubes on the back enable bagged items and smaller objects to be transported
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ayak plakası genişliği

345 mm

Ayak plakası derinliği

170 mm

Ayak plakası kalınlığı

4 mm

Yük kapasitesi

150 kg

Tekerlek çapı

260 mm

Tekerlek genişliği

85 mm

Tekerlek malzemesi

Poliüretan

Yükseklik

1100 mm

Tutma sapı yüksekliği

1100 mm

Genişlik

510 mm

Derinlik

460 mm

Boru-et kalınlığı

2 mm

Boru çapı

25,0 mm

El arabası kepçesi malzemesi

Alüminyum plaka

Bu ürün için yedek parçalar:
Plastik jantlı poliüretan lastik

TYR-PUR-F.TRAN-W.PLARIM-260MM-BS20MM