Alüminyum çekme çubuklu katlanır yük arabası
Alüminyum çekme çubuklu katlanır yük arabası
Ürün no. 0962400115
EAN 4056807531595
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Yükleme yüzeyi genişliği | 400 mm |
Yükleme yüzeyi derinliği | 800 mm |
Tutma sapı yüksekliği | 950 mm |
Yük kapasitesi | 300 kg |
Tekerlek çapı | 100 mm |
Yükseklik (kapalı) | 140 mm |
Renk | Kahverengimsi |
Yükleme yüzeyi malzemesi | MDF |
Lastik malzemesi | TPE |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 7060,000 g |
Genişlik | 400 mm |
Derinlik | 400 mm |